PROFESIONÁLNÍ FRÉZA PRO OBRÁBĚNÍ TITANU
GARANT Master Titan pro nejvyšší procesní spolehlivost a efektivitu
Řada GARANT Master Titan
Extrémně široké portfolio:
13 specializovaných profesionálních fréz nabízí pro různé aplikace při obrábění titanu vždy optimální řešení.
Nejvyšší procesní spolehlivost:
TPC geometrie výrazně zvyšuje procesní spolehlivost, zejména v automatizované výrobě.
Vynikající životnost:
TK hrubovací fréza HPC GARANT Master Titan 203029 12 dosahuje o 30% delší životnosti než nejlepší konkurence.
GARANT Master Titan TPC
Frézovací metodou TPC lze obrábět i titanové materiály.
Díky velmi krátkým třískám je riziko jejich hromadění (zácpy) sníženo na minimum. Zamezení zadření třísek. Výrazně vyšší procesní spolehlivost zejména v automatizované výrobě.
Výhody obrábění metodou TPC (Trochoidal Performance Cutting)
- Největší objem odebraného materiálu za čas zejména při použití u obtížně obrobitelných materiálů
- Nejvyšší dynamická rychlost po dráze nástroje
- Minimální řezná síla
- Nízké opotřebení
- Vysoký potenciál úspor oproti konvenční strategii
Předpoklady pro úspěšné obrábění TPC
- Moderní CAM systém nebo moderní řízení stroje
- Maximálně dynamické obráběcí centrum
- TPC nástroje GARANT − speciálně vyvinuté pro požadavky při trochoidálním obrábění
Objednat novou TPC frézu Master Titan:
VŠECHNY VÝHODY NA JEDEN POHLED
ARANT Master Titan TPC. Více děličů třísek pro kratší třísky.
Díky velmi krátkým třískám je riziko jejich hromadění (zácpy) sníženo na minimum.
- Inovativní uspořádání lamače třísek zajišťuje krátké třísky a zabraňuje jejich hromadění
- Speciálně tvarované prostory pro třísky zajišťují čisté rolování třísky a umožňují jejich rychlé a spolehlivé odvádění.
- Zesílený průměr jádra pro nejvyšší stabilitu v aplikacích TPC
- 6 zubů pro nejvyšší efektivitu a nejvyšší hodnoty posuvu
- Cílená příprava řezné hrany pro maximální procesní spolehlivost.
- Průchozí vysoce výkonný substrát v celé produktové řadě Master Titan
- Známý inovativní povlak řady Master Titan maximálně zabraňuje vnikání tepla do nástroje.
TK hrubovací fréza HPC Master Titan. Obrovský objem obrábění díky velkým hodnotám přísuvu.
Povlakovaná TK hrubovací fréza se vyznačuje mimořádnou stabilitou a životností.
- Stabilní malý průměr závitu (průměr jádra) zamezuje odtlačení nástroje.
- Leštěné drážky na třísky zamezuje odtlačení nástroje.
- Zaoblené řezné hrany pro ochranu hran.
Další jedinečné vlastnosti TK hrubovací frézy jsou vynikající vlastnosti pro nouzový provoz, extrémně výkonný substrát, který je vysoce pevný v ohybu a optimální z hlediska opotřebení. Dále pak inovativní povlak bránící přenosu tepla.
TK dokončovací fréza HPC Master Titan. Nejvyšší posuvy díky sedmi břitům.
TK dokončovací fréza bez povlaku se používá tam, kde musí materiál zůstat absolutně čistý, bez částic z povlaku nástroje, například v oblasti zdravotnické techniky.
- Stabilní malý průměr závitu (průměr jádra) zamezuje odtlačení nástroje.
- Leštěné drážky na třísky zamezuje odtlačení nástroje.
- Cílená příprava řezné hrany pro optimalizaci opotřebení.
- Zaoblené řezné hrany pro ochranu hran.
- Sedm břitů pro mimořádně vysokou efektivitu.
MASTER TITAN V POROVNÁNÍ S KONKURENTY
TK hrubovací fréza HPC GARANT Master Titan 203029 12 se staví proti konkurenci a vítězí – na celé čáře!
Až po 75 m dochází u frézy GARANT Master Titan (1) k opotřebení řezné hrany, zatímco u konkurentů již po 45 m (2, 3).
Situacel: Řádkovací frézování obrobku: Materiál 3.7165 (Ti6Al4V).
Řezné hodnoty: vc = 60 m/min, fz = 0,07 mm, ae= 4,8 mm, ap= 12 mm, s vnitřním chlazením/emulzí, průměr frézy 12 mm 12 mm, 4 břity.
TITAN – MATERIÁL S VÝJIMEČNÝMI VLASTNOSTMI
- Díky vysoké pevnosti a nákladnému a energeticky náročnému opracování je titan (Ti) asi 25krát dražší než vysoce kvalitní ocelová slitina.
- V porovnání s hliníkem (Al) vykazuje nižší tepelnou vodivost.
- Většina tepla uvolněného obráběním se přenáší na břity nástroje.
- Při obrábění hliníku je teplo odváděné třískami a dochází tak k nepatrnému zatížení nástroje.
- V porovnání s hliníkem, velmi měkkým materiálem, je titan materiál, který se těžko obrábí.
- Kombinace elasticity a pevnosti v tahu ohrožuje závitníky.
- Při opracování titanu se musí dbát na dostatečné chlazení, jelikož vznikající třísky se jednoduše vzněcují.
DAL
Všechny frézy GARANT Master Titan najdete v našem online eShopu.