ODJEHLOVÁNÍ S PERFEKTNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Talířové kartáče GARANT pro obráběcí centra a robotické buňky.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9264101949470_w1410.jpg)
Talířové kartáče GARANT s plným osazením vám poskytují nové možnosti v automatizovaném finálním opracování. Talířové kartáče jsou velmi vhodné pro obrábění hliníku.
Talířové kartáče GARANT jsou high-tech kartáče, které se používají v CNC strojích nebo robotických buňkách. Nasazují se, pokud je nutné obrobky po procesu obrábění automatizovaně, rychle, reprodukovatelně a procesně spolehlivě dodatečně upravovat. Hlavní oblasti použití jsou přesné odjehlování, zaoblování hran a dokončování povrchů přesných dílů, aniž by docházelo ke změně geometrie obrobku.
U talířového kartáče pracují v jednom okamžiku současně stovky pružných štětin. Lze tak rychle odjehlit i komplexní konstrukční díly bez toho, aby obrobek změnil svůj původní tvar.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9442430681118_w1410.jpg)
DOPORUČENÁ POUŽITÍ
1. Přísuv: Přísuv talířového kartáče s plným osazením je v ideálním případě mezi 0,8 mm a 1,5 mm. Vyšší hodnoty automaticky nezvyšují úběr a vedou k rychlejšímu opotřebení kartáče.
2. Otáčky: Kartáče s nylonovým osazením pracují nejlépe, pokud jsou otáčky voleny tak, že se co možná nejvíce štětin dotýká obrobku. Vyšší otáčky nevedou nutně k lepšímu výsledku. Doporučené otáčky jsou podle průměru kartáče mezi 1 000 min-1 a 2 300 min-1 a tedy výrazně pod hodnotou maximálních otáček.
3. Posuv: Posuv určuje dobu zpracování a musí se individuálně optimalizovat. Na začátku je třeba zvolit nízký posuv. Při úspěšném odstranění otřepu lze posuv pomalu zvyšovat, až bude otřep zcela odstraněn.
4. Přesah: Přesah u obrobku činí v ideálním případě cca 35 mm na každé straně.
5. Směr otáčení: Směr otáčení kartáče je třeba zvolit opačně ke směru otáčení obráběcího nástroje. Tak se zvyšuje účinek kartáčování jednotlivých štětin a vzniklé otřepy jsou nejlépe odstraněny.
6. Mez opotřebení: Mez opotřebení talířového kartáče je dosažena, pokud je zbytková výška štětin tak nízká, že již není zaručena jejich flexibilita. Štětiny se již neohýbají kolem hrany.
Dráha posuvu: Dráhu posuvu kartáče je třeba nastavit tak, aby při najetí a vyjetí kartáč vyčníval v plném rozsahu z obrobku. Jen tak mohou být obrobeny všechny hrany.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9264105553950_w1410.jpg)
KOMPAKTNÍ, VŠESTRANNÉ, PŘESNÉ
Normované upínání: Lze použít se všemi upínači frézovacích hlav a upínači s kombinovaným trnem. Není nutné žádné další příslušenství. Tvarový přenos síly.
Dynamický tvar talíře: Vysoká přesnost obvodové házivosti. Maximální tuhost naklápění. Vybrání redukující hmotnost.
1. Pevně zalité štětiny:
- Nedochází k vylamování štětin, vysoké otáčky.
- Výroba na zakázku s individuální hustotou a formou osazení.
- Nylonové štětiny s brusným zrnem.
- Odolnost vůči teplotě do 160 °C.
- Odolnost proti chemikáliím umožňuje použití chladicích kapalin (doporučeno).
- Agresivní účinek kartáčování.
- Tvarově stabilní, rovný povrch.
- Kontrolovatelný postup opotřebení.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9264109617182_w1410.jpg)
SPECIÁLNÍ TALÍŘOVÉ KARTÁČE GARANT NA ZAKÁZKU
Vycházíme z našeho inovačního základního tělesa GARANT a nakonfigurujeme pro Vás ideální kartáč s osazením štětin individuálně přizpůsobeným Vaší aplikaci.
Tvar talíře a průměr: Náš tvar talíře GARANT je k dispozici ve čtyřech různých průměrech. Každý talíř má otvor, příčnou a podélnou drážku k přímému upnutí na kombinovaný frézovací trn a upínací trny pro frézovací hlavy.
Délka osazení: S narůstající délkou osazení se zvyšuje životnost a kartáč nabývá na flexibilitě.
Tvar osazení: Pomocí různých vzorů tvaru osazení lze nastavit agresivitu a flexibilitu talířového kartáče.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9705117646878_w1410.jpg)
Pozitivní ovlivnění výrobních nákladů pomocí talířových kartáčů Garant
Snížená doba zpracování
Obrobek může být dokončen po procesu obrábění bez opuštění obráběcího centra. Doba obrábění se tak výrazně zkracuje a časově náročné seřizování a přeprava se zcela eliminují.
Konzistentní kvalita
Plynule se uvolňující brusné zrno a vysoká rozměrová stabilita kartáčů zaručují vysokou spolehlivost procesu. Takto lze zredukovat zmetkovost a zkušební doby snížit na minimum.
Delší životnost
Kotoučové kartáče GARANT nabízejí díky maximální hustotě mnohem delší životnost než běžné brusné nástroje.
Efektivní využití personálu
Automatizovaný pracovní proces rutinních kroků následného zpracování znamená, že zaměstnanci mohou být efektivněji nasazeni v pracovních krocích se speciálními požadavky.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9705117712414_w1410.jpg)
Společnost MetalTech ušetří 80 % procesního času používáním talířových kartáčů GARANT
Společnost MetalTech zpracovává především hliník, ale zpracovává i hliníkové odlitky. Často tak zůstávají nevzhledné otřepy, které vyžadují ruční přepracování, což je zdlouhavý a pracný úkol. Pak se společnost dozvěděla o talířových kartáčích GARANT a nyní dokončuje ploché díly přímo na stroji, ihned po procesu obrábění.
"Díky kartáčům jsou hrany ostré jako břitva velmi hladké. Jsou ideální pro odstraňování otřepů a nemění rozměry součástí, což je samozřejmě velmi důležité." Peter van Leeuwen, ředitel společnosti MetalTech.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9656923029534_w1410.jpg)
Další reference zákazníka
Nejlepší kvalita při zkrácené době cyklu.
"Kotoučové kartáče GARANT zaručují konstantní kvalitu dokončování a zároveň ušetříme několik hodin práce."
Pascal Van De Sande, Technical Manager at Aluro CNC
PRODUKTOVÉ VIDEO
GARANT disc brushes
Talířové kartáče GARANT s plným osazením Vám poskytují nové možnosti v automatizovaném finálním opracování. Nasazují se, pokud je nutné obrobky po procesu obrábění automatizovaně, rychle, reprodukovatelně a procesně spolehlivě dodatečně upravovat. K mnoha výhodám tohoto produktu patří, že je lze použít se všemi upínači frézovacích hlav a upínači s kombinovaným trnem bez dalšího příslušenství, lze je rychle a bezpečně upevnit a vykazují vysokou přesnost obvodové házivosti.