Velikost bot: Zorientujte se v číslování obuvi jednou provždy
Vybrat správnou velikost bot je často složité i při nákupech v kamenném obchodě, natož na internetu. Číslování obuvi se liší výrobce od výrobce, každá bota má jiný tvar a do toho všeho se musíte poprat ještě s tím, že evropská velikost je úplně jiná než anglická nebo americká velikost bot. Abychom vám pomohli předejít špatné koupi, připravili jsme kompletního průvodce výběrem ideální velikosti bot.
Jak změřit velikost nohy?
Abyste mohli vybrat správnou velikost bot, potřebujete v první řadě znát délku chodidla. Tu zjistíte jednoduše – těsně ke zdi nebo ke schodu si přiložte čistý papír a upevněte ho k zemi kouskem izolepy. Potom si stoupněte a paty srovnejte na konec papíru. Zaměřte se na to, ať nekrčíte prsty, a stůjte stejnou vahou na obou chodidlech. Pak si vyznačte, kde končí váš nejdelší prst. Nakonec změřte vzdálenost od paty a získáte nejdelší rozměr chodidla, od kterého hravě odvodíte svou ideální velikost bot.
Pozor: Nejdelší prst na noze nemusí být vždy palec. Přibližně 13 až 20 % populace má delší ukazováček. Tento typ chodidla byl považován za ideální dispozici ve starém Řecku a prý šlo o prototyp krásy a zdraví. Není tedy divu, že delší ukazováček mají i antické sochy, třeba slavný Michelangelův David. Ortopedové však upozorňují na to, že tento tvar nohy je často spojen s různými bolestmi – proto je správná velikost bot v tomto případě naprosto klíčová.
Určujeme velikost bot podle délky chodidla
Když už víte, jak změřit velikost nohy, stačí jen k výslednému číslu přičíst takzvaný nadměrek. Jde o volný prostor, který vaše chodidlo potřebuje před špičkou a za patou, aby vám v obuvi bylo pohodlně. Pokud nadměrek nepřipočítáte, může se stát, že vás boty budou při chůzi tlačit a způsobí nepříjemné otlaky. Proto počítejte s volným prostorem minimálně 12 mm.
Tip: Je dobré vědět, že někteří výrobci mají nadměrek už automaticky započítán v délce stélky a velikosti odvozují přímo od délky chodidla jako takového. V tomto případě tedy vycházejte z čísla, které jste naměřili, a už nic nepřipočítávejte. Pokud je například uvedeno, že stélka má 230 mm, délka vašeho chodidla by měla být maximálně 218 mm. Upozornění na tento fakt většinou najdete přímo na stránkách výrobce obuvi.
Tabulka: Orientační velikost bot v cm
Velikost nohy není jediným důležitým faktorem
Jednou z nejlepších rad, jak vybrat velikost bot, je jednoznačně tato – nikdy nezohledňujte jen velikost nohy. Jsou tady i další faktory, které jsou pro to, aby vám obuv dobře seděla, naprosto klíčové.
Pozornost věnujte především tvaru špičky obuvi. Pokud je nejdelší ve středu, můžete mít problém s tím, že vás bude tlačit palec. Dále se zaměřte také na ponožky, které běžně nosíte. Vybíráte-li mohutné pracovní boty, je pravděpodobné, že do nich budete chtít nasoukat silnější ponožku než do lehkých letních tenisek. Ještě větší roli však hrají různé vložky do bot. Ať už nosíte ortopedické vložky, nebo chcete v zimě používat stélky z příjemné beránčí kožešiny, musíte počítat s tím, že zmenší prostor uvnitř obuvi.
Pozor: Vybíráte vložky do pracovní obuvi? Vsaďte na ty, které jsou od stejného výrobce jako boty. Jen tak budete mít jistotu, že vaše nohy jsou chráněny tak, jak mají.
Pokud v oblasti osobních ochranných prostředků tápete, kontaktujte naše odborníky – s ochranou nohou na pracovišti vám rádi poradí.
Přepočet velikosti bot
Označení velikosti bot je trochu jiné v Evropě, Anglii i Americe. Vždy si proto zkontrolujte, jakou velikost vlastně kupujete. I když v Česku se nejčastěji setkáte s evropským číslováním bot, v poslední době můžete čím dál častěji narazit také na e-shopy, které dovážejí boty ze zámoří a uvádějí tak americkou velikost bot.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/cz/content_7/images_7/tabulka_prepocet_velikosti_bot_w1410.jpg)
Tabulka pro přepočet velikosti bot
Extra tip: Správnou velikost bot vyberete nejlépe, když si nohy změříte k večeru. Předejdete tak tomu, že vás boty budou při delším nošení tlačit. Noha se totiž po celém dni lehce zvětší a může trochu natéci.