Dílenský vozík a přepravní systémy

620Produkt

Produkty

Přidat na seznam artiklů

Dílenský vozík nahradí pracovní stůl i kancelář

Dílenské vozíky a různé druhy pojízdných skříněk na nářadí jsou moderní náhradou běžných skříní na ukládání pracovních pomůcek. Jejich výhody jsou nesporné – oblíbené jsou především pro svou mobilitu a praktičnost, zapomínat by se však nemělo ani na jejich neuvěřitelnou všestrannost. Ke kvalitnímu vozíku na nářadí totiž seženete také široký sortiment příslušenství, který Vám umožní pojízdnou skříňku na nářadí vybavit přesně podle Vašich představ. Možnosti jsou téměř neomezené –⁠ s pomocí pracovní desky můžete dílenský vozík jednoduše proměnit na stůl, přidáním přihrádek, poliček a osvětlení zase získáte mobilní kancelář.

Jak vybrat vozík na nářadí?

Abyste byli s nákupem dílenského vozíku na nářadí spokojeni, zohledněte při výběru:

  • Velikost – dílenské vozíky jsou dostupné v mnoha různých velikostech a provedeních. Seženete jak úzké modely, které bez problému přepravíte i v autě, tak také pojízdné skříňky na nářadí s pracovní deskou, které můžete využít jako stůl. Před nákupem proto důkladně promyslete, jak přesně budete dílenský vozík využívat právě Vy.
  • Kvalita – vozíky na nářadí by měly být odolné proti nárazům a poškrábání. Ověřte si, z jakých materiálů je dílenský vozík vyroben, a vybírejte takový, který je dostatečně robustní.
  • Zpracování šuplíků – při každodenní práci hraje velkou roli, jak moc můžete jednotlivé zásuvky vytáhnout, jak jsou rozděleny a zda mají samozavírací mechanismus.
  • Kolečka – jedním z hlavních důvodů, proč investovat do dílenského vozíku, je jednoznačně jeho mobilita. Je tedy žádoucí, aby se kolečka pohybovala hladce, i když jsou jednotlivé šuplíky plné a zatížené.

Přepravní a transportní vozíky

Mimo dílenské vozíky v našem sortimentu najdete také přepravní a transportní vozíky vhodné především k přemisťování těžších nákladů. Stačí jen vybrat potřebnou nosnost vozíku podle toho, zda je budete využívat ve skladu, ve výrobě či v kancelářích.

Vyberte si dílenské a přepravní vozíky v e-shopu Hoffmann Group

Nevíte si rady s výběrem? Naši specialisté Vám doporučí dílenský vozík vhodný přesně pro Vaše potřeby. Kontaktujte náš zákaznický servis a vyberte si ze sortimentu od prověřených výrobců. Mimo pojízdné skříňky na nářadí v naší nabídce najdete také velké skříně na nářadí, skladové regály a nebo třeba ochranné pomůcky, od brýlí až po rukavice . Garantujeme rychlé dodání a certifikovanou kvalitu doručení.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku