Úsporná role brusné tkaniny (A) robustní, vysoce pružná, 25 mm × 50 m, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 556960 40
(CZK 15,02 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Zkratka brusiva A
Stupeň jemnosti hrubý
Šířka úsporných rolí 25 mm
Délka úsporných rolí 50 m
Výška dávkovače 312 mm
Hloubka dávkovače 312 mm
Integrovaný odtrhávací nůž ano
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 556960 40
EAN / GTIN 4045197808332
Číslo výrobce 556960 40

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná, robustní a velmi pružná bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným normálním korundem (A) vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. Nejvyšší brusný výkon a dlouhá životnost.
Úsporná role v praktickém dávkovacím boxu s průhledovou drážkou pro rychlé rozpoznání stavu naplnění a s vysoce kvalitním odtrhávacím nožem.

Použití:

Ideální na kov. Vhodné i na opracování dřeva a laků.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku