Stélka boty: Co to je a jak se měří její délka?

Při koupi nových bot můžete ve velikostních tabulkách narazit na pojem délka stélky. Zajímat by vás měl především v případě, že nakupujete přes internet a potřebujete co nejpřesněji odhadnout velikost, která vám sedne. Vzhledem k tomu, že číslování se u některých výrobců může výrazně lišit, je určení velikosti bot podle stélky mnohem přesnější než pouhé tipování podle obuvi, kterou běžně nosíte. Pokud tedy chcete mít jistotu, že vyberete správně bez ohledu na značku, vezměte do ruky metr a naučte se, jak změřit délku stélky.

Co je stélka boty?

Vnitřní stélka boty je vlastně vložka, díky které je obuv pohodlná. Pomáhá vyrovnat nerovnosti v konstrukci boty, zajišťuje měkčí došlap, odvádí pot a u zimní obuvi přispívá také k zateplení. Anatomicky tvarovaná stélka navíc může podpírat podélnou a příčnou klenbu nohy.

U různých typů obuvi se provedení stélky liší – bývá pevnou součástí boty, může však být i vlepená nebo vyjímatelná. Často tak máte možnost koupit si stélku, která vyhovuje vašim potřebám a vyměnit ji. Pokud je stélka boty napevno, počítejte s tím, že přidání další vložky zmenší prostor pro prsty.

Chcete-li si pořídit stélky do pracovních bot , dbejte na to, abyste vždy kupovali produkt od stejného výrobce, jako je samotná obuv. Jen tak budete mít jistotu, že boty splňují všechny normy a poskytnou vám dostatečnou ochranu.

Jak se měří stélka boty?

Pokud nosíte boty s vyjímatelnou stélkou a jsou vám pohodlné, není nic jednoduššího než vložku vytáhnout a přeměřit. Aby tento trik fungoval, je však potřeba sáhnout po obuvi, která není moc prochozená. Další variantou je stavit se do nejbližšího obchodu s obuví a nechat si nohu změřit – na nějakou dobu tak budete mít přesnou informaci o tom, jaká velikost je pro vás ideální. Myslete však na to, že i v dospělosti se noha mění, třeba když výrazněji přiberete nebo po porodu.

Jak změřit délku stélky obkreslením na papír?

Nejpopulárnější možností, jak se měří stélka, je jednoduché obkreslení nohy na papír. Stačí, když si těsně ke zdi položíte čistý papír a upevníte ho izolepou. Pak se na něj postavte a patu opřete o zeď. Dbejte na to, ať nekrčíte prsty a stůjte vahou na obou chodidlech. Nakonec si u nejdelšího prstu udělejte rysku a změřte vzdálenost od konce paty. K velikosti, kterou tímto způsobem naměříte, musíte ještě přidat takzvaný nadměrek. Aby vám boty dobře padly, připočítejte 0,3–0,5 cm.

S výběrem pracovní obuvi si můžete nechat poradit

V případě, že vybíráte vhodnou pracovní obuv pro zaměstnance , je dobré nechat si poradit. Obraťte se na profesionály, kteří vám přiblíží, jaké normy musí pracovní boty ve vašem provoze splňovat, ale zároveň také mohou pomoci s profesionálním přeměřením nohou jednotlivých pracovníků.

Délka stélky boty není to jediné, co musíte zohlednit

Na výběr správné velikosti obuvi mají vliv i jiné faktory než délka stélky. Už jen to, jaké budete nosit ponožky , může výrazně ovlivnit vaše pohodlí. V úvahu však musíte vzít také tvar špičky vybrané obuvi nebo to, jak je koncipovaná samotná bota – zda je vnitřní stélka širší, užší a kolik je přibližně v botě nad stélkou místa.

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku