Lehká pracovní obuv: Jak si ji správně vybrat?

Proč si pořídit lehkou pracovní obuv?

Kvalitní pracovní obuv splňuje i ty nejnáročnější požadavky na bezpečí při práci. Lehká pracovní obuv navíc s sebou přináší komfort při nošení. Vyberte si obuv, která bude nejen pohodlná ke každodennímu nošení při práci, ale oceníte také odolnost a prodyšnost. Sami si zkuste spočítat, kolik času strávíte v práci na nohou. Pokud vás bolí z práce nohy, ale také záda, podpořte své zdraví záměnou za lehkou, pohodlnou obuv.

Bezpečnostní aspekty lehké pracovní obuvi

Odolnost proti nárazům a stlačení: Lehká pracovní obuv by měla poskytovat efektivní odolnost proti nárazům a stlačení, zejména v oblasti paty a chodidla. To zajišťuje, že pracovník je chráněn v případě pádu těžkého předmětu nebo nárazu.

Ochrana prstů a chodidla: Speciální obuv s ocelovou nebo kompozitní špičkou zajistí, že prsty na nohou jsou chráněny před možnými nebezpečnými situacemi, například pádem nářadí.

Antistatické vlastnosti: Významnou vlastností lehké pracovní obuvi je schopnost odbourat elektrostatický náboj, což je klíčové zejména v průmyslových prostředích. Tím se minimalizuje riziko vzniku elektrických jisker, což může být nebezpečné v prostředích s hořlavými látkami.

Pohodlí a ergonomie bot

Lehký materiál a flexibilita: Jedním z hlavních rysů lehké pracovní obuvi je použití materiálů, které jsou odolné, ale zároveň lehké a flexibilní. To umožňuje snadný pohyb a zvyšuje celkové pohodlí pracovníka během dlouhých směn.

Dobrá ventilace: Správná cirkulace vzduchu je klíčová pro prevenci přehřívání nohou a potíží spojených s vlhkostí. Moderní lehká pracovní obuv často zahrnuje technologie, jako jsou speciální síťové vrstvy, které zajišťují optimální ventilaci.

Ergonomický design pro dlouhodobé nošení: Při výběru lehké pracovní obuvi je důležité zaměřit se na ergonomický design, který minimalizuje únavu a stres na nohách. Polstrování, ortopedické vložky a správná podpora nohy jsou klíčovými prvky pro pohodlné a bezbolestné nošení obuvi v průběhu pracovního dne.

Ochrana před nebezpečnými látkami

Voděodolné vlastnosti: Pro pracovníky v náročných podmínkách, jako je stavebnictví nebo zemědělství, je důležité, aby lehká pracovní obuv byla odolná vůči vlhkosti. Voděodolné materiály zabraňují pronikání vody a udržují nohy suché.

Ochrana proti chemickým látkám: V některých odvětvích je nutné zajistit, aby lehká pracovní obuv byla odolná vůči chemickým látkám. Speciální povrchové úpravy a materiály chrání nohy před potenciálně nebezpečnými chemikáliemi.

Jak si vybrat lehkou pracovní obuv?

Vyberte si lehkou pracovní obuv, která bude mít protiskluzovou podrážku. To oceníte nejen v oboru stavebnictví, strojírenství nebo kovovýroby. Boty s těmito vlastnostmi oceníte i v potravinářském nebo chemickém průmyslu. Zajímejte se také o mechanickou odolnost, a to například proti propíchnutí. Vyberte si kvalitní pracovní boty, které budou vyrobeny z nezávadných materiálů a nemusíte se bát, strávit v nich i 12 hodin denně.

Chytré doplňky

Ke své pracovní obuvi si vyberte i doplňky pro ochranu nohou. Ať už se jedná o tlumení v oblasti paty, případně vyjímatelné stélky nebo vložky do bot. Tyto doplňky mají tlumící vlastnosti, a to v závislosti na konkrétní hmotnosti. Oceníte je, pokud se chcete zbavit bolesti zad ze špatného obutí nebo vydržet i s vyšší váhou, klidně celý den v práci na nohou.

Jaký typ boty si vybrat?

Mezi lehkou pracovní obuv se řadí pracovní sandály, pracovní polobotky, manažerská pracovní obuv, ale také obuv profesní. Často u nás hledáte lehkou pracovní obuv s ocelovou špičkou. Vyberte si podle konkrétního účelu, a to ze široké nabídky pánských i dámských pracovních bot. Pokud nevíte, jakou pracovní obuv vybrat, přinášíme vám malý přehled jednotlivých typů.

Pracovní sandály

Mezi lehkou pracovní obuv patří jednoznačně pracovní sandály. Vybrat si můžete z několika oblíbených designů a barev. Pracovní sandály se pyšní komfortem při nošení, zaručením bezpečnosti při práci a také efektivní ochranou v létě. Nechybí protiskluzové vlastnosti, tlumení paty a vyjímatelné vložky pro absorpci potu.

Pracovní polobotky

V široké nabídce pracovních polobotek si vyberete lehkou obuv ve sportovním stylu. Vybrat si můžete nejen barevné a designové boty, ale také klasiku v podobě černé s kombinací oblíbených barev. Jedná se o lehkou bezpečnostní obuv, u které oceníte příjemný vzhled a také rychlé a pohodlné zapínání.

Manažerská pracovní obuv

Trávíte na nohou většinu své pracovní doby, a to i když je vaše profese manažerská? Čas strávený na cestách i v provozu vám zpříjemní manažerská pracovní obuv. Oceníte nejen designové boty a elegantní vzhled, ale také zaručený komfort při nošení. Vybrat si můžete černou i hnědou pracovní obuv, nechybí také černé polobotky nebo dámské bezpečnostní pantofle.

Profesní obuv

Typickou profesní obuví mohou být lehké nazouváky, například pro zdravotní personál. V široké nabídce však oceníte i kotníkovou obuv, případně profesní obuv ve volnočasovém designu, hodící se do každého počasí. Spolehnout se tak můžete na vodotěsnost i prodyšnost.

Vyberte správně lehkou pracovní obuv

Trávíte v práci celý den na nohou, a to obyčejných teniskách nebo jiné běžné obuvi? Je na čase to změnit. Poradíme vám, jak vybrat správnou lehkou pracovní obuv. Podpořte zdravé držení těla, zbavte se bolesti zad a chraňte nejen své nohy při práci.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ LEHKÉ PRACOVNÍ BOTY ZNAČKY GARANT


Sandály antracitová/černá Bezpečnostní sandály comfort ESD, S1 W1

Bezpečnostní boty GARANT comfort nabízí maximální pohodlí při nošení a moderní design. Inovativní a kvalitní materiály a také velmi vysoká kvalita zpracování „Made in Germany“ zaručují maximální ochranu při současně minimální hmotnosti. Různé šířky holeně a speciálně napínaný způsob výroby umožňují „opravdový“ systém několika šířek a tím ideální řešení pro různé šířky nohou. Důsledné prosazování ergonomických zásad a výměnné tlumení závislé na hmotnosti výrazně snižují zatížení kolen a zad a výrazně tak přispívají k dlouhodobému uchování zdraví.

Přejít do e-shopu


PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV PRO RŮZNÉ NÁROKY

Pracovní sandály

Mezi lehkou pracovní obuv patří jednoznačně pracovní sandály. Vybrat si můžete z několika oblíbených designů a barev. Pracovní sandály se pyšní komfortem při nošení, zaručením bezpečnosti při práci a také efektivní ochranou v létě. Nechybí protiskluzové vlastnosti, tlumení paty a vyjímatelné vložky pro absorpci potu. K sortimentu

Pracovní polobotky

V široké nabídce pracovních polobotek si vyberete lehkou obuv ve sportovním stylu. Vybrat si můžete nejen barevné a designové boty, ale také klasiku v podobě černé s kombinací oblíbených barev. Jedná se o lehkou bezpečnostní obuv, u které oceníte příjemný vzhled a také rychlé a pohodlné zapínání. K sortimentu

Manažerská pracovní obuv

Trávíte na nohou většinu své pracovní doby, a to i když je vaše profese manažerská? Čas strávený na cestách i v provozu vám zpříjemní manažerská pracovní obuv. Oceníte nejen designové boty a elegantní vzhled, ale také zaručený komfort při nošení. Vybrat si můžete černou i hnědou pracovní obuv, nechybí také černé polobotky nebo dámské bezpečnostní pantofle. K sortimentu

Profesní obuv

Typickou profesní obuví mohou být lehké nazouváky, například pro zdravotní personál. V široké nabídce však oceníte i kotníkovou obuv, případně profesní obuv ve volnočasovém designu, hodící se do každého počasí. Spolehnout se tak můžete na vodotěsnost i prodyšnost. K sortimentu

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku