Jak vybrat pracovní termoprádlo?

Co vás napadne, když se řekne termoprádlo? Většina si pod tímto pojmem představí sportovce, kteří běhají v téměř jakémkoliv počasí. Funkční termoprádlo však nemusí být jen nutným vybavením při sportu. Hodí se k jakýmkoliv outdoorovým aktivitám, ale je skvělým pomocníkem i při práci. Poradíme vám, jak vybrat pracovní termoprádlo.

K čemu pracovní termoprádlo slouží?

Hlavním cílem funkčního prádla je udržovat konstantní teplotu našeho těla. V ideálním případě by vám mělo použití termoprádla zaručit v zimě příjemné teplo a komfort při jeho nošení. V létě je pak možné vybrat funkční prádlo tak, aby nás ochlazovalo a zároveň odvádělo pot.

Jak vybrat správně

Před samotným výběrem funkčního prádla se zamyslete nad konkrétním použitím. Zda se jedná o termoprádlo do mrazu nebo třeba funkční prádlo pro práci ve vyšších teplotách. Pokud trávíte většinu pracovní doby venku, termoprádlo bude vaším skvělým pomocníkem.

Vyberte si nejlepší funkční prádlo

  • Zaměřte se na gramáž
    Při výběru termoprádla vás bude zajímat gramáž a hmotnost daného materiálu. V tomto případě si stačí zapamatovat, že čím je větší gramáž, tím má funkční prádlo lepší tepelně-izolační vlastnosti. Gramáž vám také prozradí, zda se jedná o prádlo určené na zimu nebo na léto.

  • Váha termoprádla
    Pokud si termoprádlo oblékáte pod pracovní oblečení, oceníte také nízkou váhu prádla a jeho „tloušťku. Pod upnuté oblečení a také v létě si vyberte lehčí prádlo, které má tloušťku vlánka do 20 mikronů. V zimě oceníte silnější prádlo s vyšší tloušťkou, která začíná od 20,5 mikronů. Tloušťka vláken se u materiálu liší.

1. Merino vlna:• Vlákna merino vlny mají tloušťku obvykle mezi 17–23 mikrony. Jemnější vlákna (17–19 mikronů) se používají pro tenčí a lehčí termo prádlo, zatímco silnější vlákna (20+ mikronů) jsou určena pro robustnější a teplejší vrstvy.

2. Syntetická vlákna (polyester, polypropylen):• Tloušťka jednotlivých vláken bývá v rozmezí 10–50 mikronů, ale syntetické prádlo je často tvořeno tkaninou z mnoha vrstev vláken. Výsledná tloušťka prádla pak závisí na gramáži (g/m²) a konstrukci materiálu.


  • Velikost prádla
    Jedním z nejdůležitějších kroků, při výběru termoprádla, je zvolit si správnou velikost. Termoprádlo by rozhodně nemělo být menší než vaše konfekční velikost. Nesmí vás nikde táhnout, tlačit, být nepohodlné nebo vám znemožňovat pohyb. Stejně tak nesmí být prádlo větší, protože by neplnilo svůj účel. Termoprádlo musí vždy přiléhat na tělo a sedět vám téměř jako druhá kůže.

  • Na vzhledu záleží
    I když si vybíráte spodní vrstvu oblečení, sáhněte po svých oblíbených barvách. Jen těžko budete nosit barvy, které se vám nelíbí, a to i přesto, že nebudou na první pohled vidět. Vy o tom víte a určitě už jste slyšeli, že barva ovlivňuje také vaši náladu a aktuální naladění.

  • Konkrétní výběr oblečení
    Vybrat si můžete termoprádlo, které se skládá z trika s dlouhým nebo krátkým rukávem, v oblibě jsou však také termotílka. Co se týče dalších kousků oblečení, v létě oceníte termoprádlo v podobě kraťasů nebo 3/4 kalhot. V zimě pak sáhněte po dlouhých nohavicích.

    Rozdíl můžete vnímat také při rozdělení na dámské a pánské termoprádlo. U dámského prádla jsou kratší rukávy i nohavice a prádlo více kopíruje ženské křivky. Pánské termoprádlo bývá hlavně praktickým a funkčním kouskem v mužském šatníku.

  • Vyberte správný materiál
    Funkční termoprádlo se může vyrábět z několika typů materiálu. Mezi ně patří syntetické nebo přírodní materiály. Pokud zvolíte prádlo z polyesteru, oceníte pevná vlákna, která se jen tak nepromočí. Tento materiál snese vysoké teploty a potěší vás jeho hedvábnost nejen vzhledově, ale také na dotek.

    Pokud hledáte termoprádlo s nízkou hmotností, vybírejte si složení s obsahem polypropylenu. Ten je nenasákavý, vysoce pevný a navíc odolává bakteriím. Oblíbené jsou také kousky oděvu z bambusových vláken. Toto prádlo je nejen příjemné na nošení, ale také antibakteriální.

    Klasickým přírodním materiálem je bavlna. Oceníte pohodlné nošení i velké absorpční vlastnosti. Funkční prádlo může být vyrobeno také z vlny nebo merino vlny. Vlna má tepelně izolační vlastnosti, ale může být náročnější na praní. Merino vlna má nejlepší termoregulační vlastnosti a potěší vás i její jemnost, včetně antibakteriálních vlastností.

Nejste si jisti výběrem? Poradíme Vám.

Na co si dát pozor:

  • Pokud si vybíráte termoprádlo, určené pro pracovní aktivity, poradíme vám, na co si dát pozor. Vyhněte se zdobení prádla, zipům a zbytečným dekoracím, které se mohou zaháknout.
  • Vyberte si termoprádlo s minimem švů a užijte si díky tomu komfortnější nošení.
  • Zajímejte se o dostatečnou délku rukávů, nohavic, ale také délky zad tak, abyste si nemuseli prádlo neustále vytahovat a pracovně zastrkovat.
  • Co se týče vzhledu prádla, vždy vybírejte tak, abyste prádlo mohli nosit i jako samostatnou svrchní vrstvu.

Jak nosit funkční prádlo?

Funkční prádlo je základní vrstvou oblečení, která by se měla přímo dotýkat kůže. Do této kategorie tedy patří nejen trička, tílka a spodky nebo legíny, ale také funkční ponožky, podprsenky nebo kalhotky. Na termoprádlo se však nemusíte bát vrstvit ani další funkční oblečení, kdy druhá vrstva chrání před chladem a třetí vrstva drží vytvořené teplo.

Prádlo musí tedy přiléhat k tělu, jako by bylo vytvořeno přímo na míru. Připomeňte si také malou poučku, která říká, že dvě slabší trička zahřejí lépe než jedno silné. To stejné platí i u funkčního oblečení.

Jak prát termoprádlo?

Při praní termoprádla se vždy zajímejte o cedulky, které určují teplotu, na jakou je možné prádlo prát. Termoprádlo při praní obracejte naruby, pokud mají svršky zipy, vždy je zapněte. Nezapomeňte také zkontrolovat obsah kapes, zabráníte tak zbytečnému poškození pračky i prádla. Pokud to vaše pračka umožňuje vyberte program pro praní jemného prádla nebo sportovního oblečení. Vyhněte se použití aviváže, která by mohla narušit vlákna v termoprádle. Snažte se funkční prádlo prát vždy v nižší teplotě, od 30 do 40° C. Zvolte také nižší otáčky, od 600 do 800 otáček za minutu. Při praní termoprádla používejte raději speciální gely pro praní sportovního prádla nebo konkrétní merino vlny.


NEJOBLÍBENĚJŠÍ TERMOPRÁDLO

Teplé tričko teplé šedá / černá BLAKLÄDER®

Funkční spodní prádlo ze 100 % merino vlny s vynikající tepelnou izolací a vysokým odvodem vlhkosti. Zateplené zóny se nacházejí na ramenou, rukávech, zádech hýždích a po stranách. Zabraňují rychlému pronikání chladu.

Přejít na e-shop


PRACOVNÍ TERMOPRÁDLO A FUNKČNÍ PRÁDLO PRO RŮZNÉ NÁROKY

Pracovní termoprádlo a funkční prádlo

Pracovní termoprádlo a funkční prádlo je záchranou v extrémním počasí jak v zimě, tak také v létě. Na rozdíl od klasické spodní vrstvy z bavlny do sebe totiž nenasakuje pot, a nelepí se tak na tělo. Vlákna navíc urychlují odpaření vlhkosti. Díky tomu je pracovní termoprádlo velmi pohodlné, snižuje riziko přehřátí nebo podchlazení těla a napomáhá dosáhnout ideální termoregulace. V konečném výsledku tak termoprádlo může zaměstnancům pomoci dosahovat optimálních výkonů za všech klimatických podmínek. K sortimentu

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku