Jak vybrat kvalitní samostmívací kuklu
Vytvořte si ideální a hlavně bezpečné podmínky pro svařování. Vyberte si samostmívací svářecí kuklu, která je nezbytnou svářečskou pomůckou. Ochraňte své zdraví s profesionální kuklou hodící se nejen pro domácí sváření, ale i do pracovního procesu.
Myslete na zdraví
Ať už svařujete každý den, nebo třeba jednou týdně, vždy budete potřebovat svářecí kuklu. Vyberte si kvalitní ochrannou pomůcku, která vám zajistí efektivní a pohodovou práci. Svářecí kukla je pomůckou, která vám při svařování nesmí chybět. Jen pomocí kvalitní kukly předejdete nevratnému poškození očí i dalších částí obličeje. Kvalitní svářecí kukla chrání nejen proti úrazu elektřinou, ale také proti popáleninám z odletujících částí. Kromě ochrany očí a zraku chrání kukla i Vaši dýchací soustavu. Vyhněte se vdechování mikročástic, které při svařování vznikají.
Jak si vybrat správně
Při výběru samostmívací kukly se zajímejte o to, zda splňuje předepsanou normu, která mluví o dostatečné ochraně očí. Pokud byste si vybrali nekvalitní kuklu, poznáte to velmi rychle. Nepříjemně Vás potrápí nejen bolest a únava očí, ale také bolest hlavy. Připomeňte si, že u sváření a dalších podobných činností se opravdu vyplatí investovat do kvalitních ochranných pomůcek.
Je dobré zaměřit se na:
- Rozsah zatemnění
- Jakou metodou svařujete
- Jakým proudem svařujete
- Jak často svařujete
Proč samostmívací kukla
Možná si říkáte, že samostmívací kukla je zbytečným luxusem, který nepotřebujete. Opak je však pravdou. Se samostmívací kuklou ušetříte množství času a Vaše práce bude efektivnější. Vyberte si kuklu, která bude mít dostatečné zorné pole, abyste ji nemuseli sundávat a několikrát zpět nasazovat.
Obecně se doporučuje, že pro domácí svařování vám postačí menší zorné pole a základní hlavový kříž. Pokud se svařováním živíte a věnujete se mu denně, je dobré pořídit si profesionální kuklu s velkým zorným polem a ergonomickým hlavovým křížem. Doporučením je však pořídit si i na domácí svařování profesionální kuklu, která slouží nejen jako důležitý bezpečností prvek, ale také s ním bude svařování pohodlnější a rychlejší.
Výběr kukly podle konkrétního svařování
Pomocníkem při výběru svařovací kukly může být i metoda svařování. Můžete se setkat se svařováním obalenou elektrodou nebo několika typy svařování v ochranné atmosféře.
- Při svařování obalenou elektrodou je nutné počítat s prací ve velmi špinavém prostředí, včetně všudypřítomného svařovacího prachu. V tomto případě oceníte hlavně kvalitní ochranný filtr.
- Při svařování v ochranné atmosféře se používají nižší nebo vyšší proudy. U vyšších proudů je důležitý rozsah clony, který musí být také vyšší. U nižších proudů však také oceníte dostatečný rozsah clony a ovládání samostmívací kukly z vnější strany.
Jak často svařujete?
Svářecí kukla může být napájena několika způsoby. Mezi nimi například napájení vyměnitelnými bateriemi. U klasické svářecí kukly bývá další možností samostmívací filtr, který je napájen ze solárního článku a baterie, kterou není možné vyměnit. V tomto případě počítejte s tím, že kukla je nadále použitelná, ovšem dochází k pomalejšímu stmívání, což Vás může nepříjemně zdržet u práce. U profesionální a kvalitnější kukly se setkáte s kombinací solárního článku a baterie, která jde vyměnit.
Jak se starat o kuklu
Na životnost kukly myslete už při jejím pořizování. Pokud chcete, aby vám tato ochranná bezpečnostní pomůcka co nejdéle vydržela, investujte do kvality už na začátku. Je dobré kuklu uchovávat vždy v tmavém a čistém prostředí. Zabraňte tomu, aby na ni svítilo slunce, dobré však není ani světlo ze zářivek. Ideální umístění je skříň nebo ochranná krabice.
Nejoblíbenější svářečská maska
Automatická svářečská maska BLACK
Automatická svářečská maska v klasickém provedení poskytuje díky své robustní konstrukci spolehlivou ochranu. Je vhodná pro mnoho různých svařovacích prací. Hlavový pás lze snadným způsobem individuálně přizpůsobit libovolnému tvaru hlavy. S vyměnitelnými nasazovacími zorníky. Citlivost lze plynule upravovat. Lze dobře kombinovat s jinými OOPP, jako jsou ochranné brýle nebo maska s filtrem částic.