Omílací stroj GARANT GMT35

Vibrační broušení nabízí mimořádný potenciál

Vibrační broušení, známé také jako posuvná dřevotříska, se používá k opracování povrchu obrobků z kovu a plastu.

Obrobky se umístí do nádoby společně s brusnými či omílacími tělísky, čisticím prostředkem (tzv. compound) a vodou. Oscilačním pohybem(vibračním broušením) nádoby dochází k vzájemnému relativnímu pohybu obrobku a brusiva. Brusná tělíska (tzv. chips) zajišťují požadované omílání materiálu. Podle potřeby lze míru omílání materiálu nastavit pomocí procesních parametrů na nižší nebo vyšší.

Vaše požadavky

  • Vysoká flexibilita při následném zpracování
  • Malé až střední velikosti dávek (1 - 500 kusů)
  • Práce až na tři směny a zpracování několika obrobků současně
  • Mobilní a flexibilní řešení bez vysokých investičních nákladů
  • Žádná velká údržba a kontroly
  • Interní zpracování pro zachování kompetence a transparentnosti ve všech výrobních krocích

Výhody pro vás

  • Mnoho možností: Leštění, odjehlování, broušení 3D struktur a mnoho dalšího
  • Špičková kvalita: Viditelné a měřitelné výsledky
  • Zblízka: Přímo vedle stroje, vždy vše na dohled
  • Žádné zasílání externím poskytovatelům služeb: Výroba a dokončovací práce z jednoho zdroje
  • Úspora času: Procesní a výrobní časy zkráceny
  • Není nutné ruční zpracování: Kratší doby zpracování

Různá brusná tělíska podle Vašich požadavků

Keramik

Plast

Porcelán

Mobilní omílací stroj GARANT GMT35

1. Transportní vozík

  • Rychlý a snadný transport
  • Tři úložné boxy na brusná média a komponenty

2. Dělicí stanice

  • Automatic separation of workpiece and abrasive media
  • Three sieves with different hole patterns
  • Easy change of abrasive media

3. Zvuková izolace

  • Zvukotěsné opláštění stroje se zvukotěsným krytem
  • Žlab a výtok z vnitřní strany potažený polyuretanem
  • Hladina hluku <80 dB



4. Ovládání

  • Odolné proti stříkající vodě a vibracím
  • Intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky
  • Četné možnosti nastavení, jako je doba zpracování, rychlost, ovládání čerpadla atd.
  • Jednotlivé kroky zpracování lze naprogramováno

5. Žlabový vibrátor

  • Výkonný motor
  • Ocelový žlab o objemu 35 litrů, uvnitř potažený (15 mm polyuretanová vrstva)
  • Žlab lze rozdělit přepážkou
  • Konstantní přívod vody 45 l / min přes dva vývody


6.Mobilita

  • Kolečka na spodní straně pro snadnou přepravu
  • Pouze připojení 230 V - není nutný stlačený vzduch ani trvalý přívod vody
  • Úspora místa - stroj s přepravním vozíkem (ŠxHxV) 2030 x 710 x 1380 mm

7.Integrovaná úprava vody

  • Velká nádrž na vodu (45 litrů) pro mokré zpracování
  • Úprava vody s usazovací nádrží

Jednoduché řešení pro každý požadavek

Brožura

Vše ostatní, co byste měli vědět o vibrační brusce, najdete v naší online brožuře.

Poradenství

Máte otázky? Kontaktujte prosím naše konzultanty technologie broušení a žádná z vašich otázek nezůstane nezodpovězena.

Objednávky

Vibrační brusku GARANT GMT35 a vše, co k ní patří, najdete v našem e-shopu.


Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku