{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Typ | 160 | |
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně | 5 mm - 170 mm | |
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř | 65 mm - 186 mm | |
Upínací zdvih na čelist S | 6,5 mm | |
Vnější ⌀ A | 165 mm | |
Průchod E | 42 mm | |
Výška sklíčidla D | 68,5 mm | |
Středicí ⌀ B | 145 mm | |
Klíč vnitřní 6hran K | 12 mm | |
Hmotnost | 7,9 kg | |
Maximální počet otáček | 5 400 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Sklíčidlo s klínovou tyčí |
Katalogové číslo | 313115 160 | |
EAN / GTIN | 2050001928702 | |
Číslo výrobce | 0819201 |