Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení 250

Artiklové číslo: 313207 250
Nastavit cenu 3 ks (CZK 2892,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro typ sklíčidla 250 mm
    Délka L 104 mm
    Šířka B 26 mm
    Šířka drážky A 20 mm
    Vzdálenost otvoru b 40 mm
    Šířka můstku D 12 mm
    Druh produktu Čelisti klínového upínače

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 313207 250
    EAN / GTIN 2050001929013
    Číslo výrobce 0159101

    Popis

    Použití:

    Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr během několika sekund, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje. Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nástavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.
    Pro upnutí tvrdých nebo měkkých nástavbových čelistí. Upevňovací šrouby pro nástavbové čelisti jsou součástí dodávky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku