Základní upínač nástrojů pro HSK, Pro kuželovou stopku HSK: 63

Artiklové číslo: 354226 63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro kuželovou stopku HSK Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SU1
Druh produktu Upínač nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 354226 63
EAN / GTIN 4045197811462
Číslo výrobce 354226 63

Popis

Vhodné pro:

Smršťovací přístroj č. 354210 SU1, chladicí jednotka č. 354215 CU1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku