Náhradní destička z tvrdokovu pro škrabák 20 mm

Artiklové číslo: 837600 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
331 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost destičky z tvrdokovu 20×25×2 mm
    Šířka čepele 20 mm
    Počet břitů Z 4
    Počet čepelí 1
    Materiál čepele TK
    Druh produktu Škrabáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 837600 20
    EAN / GTIN 4045197406002
    Číslo výrobce CERA 82020692

    Popis

    Provedení:

    Silná plochá ocel s upínacím mechanismem a vyměnitelnou, 4břitou škrabákovou destičkou z tvrdokovu. Destička z tvrdokovu je nabroušená k okamžitému použití, má 4 břity a lze ji obracet.

    Vhodné pro:

    Plochý škrabák č. 837520.

    Poznámka:

    Škrabákové destičky č. 837600 se hodí i k elektrickým škrabákům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku