Plastový držák na 6hranné úhlové šroubováky 9

Artiklové číslo: 627255 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet drážek Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet drážek 9
    Materiál plast
    Druh produktu držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627255 9
    EAN / GTIN 4045197980571
    Číslo výrobce 627255 9

    Popis

    Použití:

    K uchycení 9 kusů 6hranných úhlových šroubováků ve velikostech 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

    Vhodné pro:

    Sada úhlových 6hranných šroubováků č. 627310 vel. 9 (do kat. 48), č. 627327 vel. 9 nebo jiných 6hranných úhlových šroubováků od č. 626000627325.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku