Sada odlamovacích čepelí 10dílná, 18 mm „longlife“ 10

Artiklové číslo: 845015 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 18,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 487 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka čepele 100 mm
    Šířka čepele 18 mm
    Tloušťka čepele 0,5 mm
    Počet odlamovacích stupňů 8
    Počet čepelí 10
    Povlak TiN
    Druh produktu Čepel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 845015 10
    EAN / GTIN 2050001004291
    Číslo výrobce AB2-1000(2011.0500-1000)

    Popis

    Provedení:

    Tvrdá čepel ‑ Lutz® longlife, s břitem s povlakem TiN pro menší opotřebení čepele a podstatně delší životnost. Dle řezaného materiálu lze dosáhnout 2 až 8násobné životnosti.

    Břity povlakované TiN.

    Vhodné pro:

    Univerzální nůž č. 845000845020 a 845025845080.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku