Násada z hikorového dřeva s ochranným pouzdrem násady a kruhovým klínkem 300 mm

Artiklové číslo: 751650 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka násady 300 mm
    Pro ⌀ hlavy 27 mm; 32 mm
    Ochrana násady Nylon
    Materiál Hikorové dřevo
    Druh produktu Násada

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 751650 300
    EAN / GTIN 4045197379627
    Číslo výrobce 751650 300

    Popis

    Provedení:

    Násada na kladiva z hikorového dřeva s prohnutým tvarem s nylonovým ochranným pouzdrem násady a kruhovým klínkem.

    Vhodné pro:

    Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 a palička GARANT č. 754120 / 754160.

    Vhodné pro:

    č. 750110 s hmotností: 300 g
    č. 754120 / 754160 s ⌀ hlavy: 27; 32 mm

    Poznámka:

    Pro kladivo č. 750110 vel. 100 viz náhradní násada č. 751700 vel. 260.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku