Snímač utahovacího momentu 1 – 200

Artiklové číslo: 7920E-200-2
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
    Katalogové číslo 7920E-200-2
    EAN / GTIN 4000896219247
    Číslo výrobce 7920E-200-2

    Popis

    Popis:

    • Snímač utahovacího momentu pro kalibrační zařízení 7920E
    • 1 – 200 Nm ∙ třída přesnosti 0,50 %
    Kvalitní senzory utahovacího momentu:
    • Vyměnitelné senzory utahovacího momentu ve 2 třídách přesnosti určují oblast utahovacího momentu:
      • 0,25 % – pro zobrazující a vypínací momentové klíče s přesností ± 1 % (např. pro produktovou skupinu 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
      • 0,50 % – pro zobrazující a vypínací momentové klíče s přesností ± 2 % (např. pro produktovou skupinu 6000CT)
    • Systém rychlé výměny pro jmenovité velikosti hlavic Vnější čtyřhran 6,3 = 1/4 coulu Vnější čtyřhran 10 = 3/8 coulu Vnější čtyřhran 12,5 = 1/2 coulu Vnější čtyřhran 20 = 3/4 coulu Vnější čtyřhran 25 = 1 coul
    • Automatické rozeznání snímače
    • Made In Germany

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku