Přepínací ráčna 3/8″ SE 9 x 12

Artiklové číslo: 7686500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7686500
EAN / GTIN 4002805742013
Číslo výrobce 7686500
L-číslo L60160 140

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadná výměna
Kovaná
Chromvanadová ocel
Matně chromovaná
S aretací čepu
Drobné ozubení
Úhel návratu 5°
Max. Max. trvalá nosnost spojovacího čtverce podle DIN EN ISO 6789:2003 nebo max. zatížení držáku

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
  • Trvalá nosnost: 3/8″ = 135 Nm
  • Celková šířka [mm]: 34 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 34 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 23,2 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Úhel vyklopení: 5 °
  • Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku