{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SoftFinish® electric | |
Rozměr klíče | 13 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Celková délka | 243 mm | |
Délka čepele | 125 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 622500 13 | |
EAN / GTIN | 4010995008642 | |
Číslo výrobce | 00864 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nástrčný klíč s rukojetí plně izolovaný, Rozměr klíče: 13mm
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
215 ks okamžitě k dodání
282,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání
289,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč |
Celková délka | 243 mm | 157 mm | 245 mm |
Délka čepele | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Rozměr klíče | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč |