Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene TX10

Artiklové číslo: 625332 TX10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX10
    Délka čepele 70 mm
    Celková délka 160 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
    Přídržná funkce ne
    Materiál čepele Speciální chrom-vanadová ocel
    Materiál rukojeti 2složkové Haptopreny
    Povrch niklováno a chromováno
    Hrot Černá
    Otočná koncovka ne
    S kulovou hlavou ne
    Otvor v profilu Torx® ano
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625332 TX10
    EAN / GTIN 4067263012894
    Číslo výrobce 625332 TX10

    Popis

    Provedení:

    Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť sdobře uchopitelným povrchem Haptoprene a splastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX30 se šestihranem pro maticový klíč.

    Výhoda:

    Díky otvoru v profilu Torx® vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku