Provedení:
Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při přestavbě a renovaci) s více než 30dílným příslušenstvím k řezání dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a dalšímu.
Oscilační nástroje s předním postavením na trhu ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s
upínačem nástrojů Starlock (vylepšený přenos síly pro zvýšení pracovního výkonu až o 35 %).
- Téměř neomezené možnosti použití (řezání, broušení, škrabání, dělení, pilování) díky oscilačnímu pohybu (nízká tvorba prachu).
- Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální použití.
- Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a průběžnému používání kuličkových a jehlových ložisek.
- Optimální manipulace díky ergonomickému designu s vložkami Softgrip a nízké hmotnosti.
Rozsah dodávky:
30dílná sada příslušenství, odsávací zařízení a L-BOXX.
30dílná sada příslušenství sestává z: 1× pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pilový list z tvrdého kovu (⌀ 75), 1× rašple z tvrdého kovu (trojúhelníková), 1× špachtle, 1× brusná deska děrovaná, 5× brusný list děrovaný (K60, K80, K120, K180).