{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Označení výrobce | KBH 25-2U | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 200 W | |
Rozsah otáček 1. stupně | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 0 min-1 - 1 600 min-1 | |
Maximální ⌀ vrtání do oceli | 25 mm | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | QuickIN PLUS | |
Hmotnost | 3,4 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Vhodné pro materiál | ocel | |
Zvláštní znaky | Pro práce ve zúženém pracovním prostoru | |
Druh produktu | Jádrová vrtačka |
Katalogové číslo | 075130 72710361 | |
Číslo výrobce | 72710361000 |