{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 140 mm | |
Délka čelistí | 28 mm | |
Tvar čelistí | plochý | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
Povrch kleští | chromovaný | |
Druh produktu | Ploché kleště |
Katalogové číslo | 710400 140 | |
EAN / GTIN | 4003773042464 | |
Číslo výrobce | 20 05 140 |