Vyměnitelný břit HiPer-Drill n7 34 mm

Artiklové číslo: 231630 34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 135
  • Semi-standardní: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HiPer-Drill
    ⌀ D 34 mm
    Typ HU7810
    Řezný materiál TK
    Vrcholový úhel 135 stupeň
    Pro základní prvek velikosti 34
    Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky 0,55 mm/ot.
    Semi-standardní ano
    Počet břitů Z 2
    Počet výměn/řezání 1
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 231630 34
    EAN / GTIN 4045197718099
    Číslo výrobce 231630 34

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    250
    Hliník (krátké třísky)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
    Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu ≤ 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

    Poznámka:

    Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
    Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku