Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK8425, Označení typ W29: 24-130

Artiklové číslo: 237000 24-130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    455,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    379,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
649 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 05T304
Označení 24-130
Typ BK8425
Typ INOX
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,14 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 237000 24-130
EAN / GTIN 4047109178168
Číslo výrobce W29 24130.048425

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.
Z důvodu speciální geometrie břitu lze použít pouze pro pravořezný vrták do plného KOMET KUB®.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK8425, Označení typ W29: 24-130

Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK8425, Označení typ W29: 24-130

na poptávku
Ihned k dodání
649 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
455,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
379,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
969 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
309,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
258,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
391 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
357,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
298,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 05T304 WOEX 05T304 S WOEX 05T304 E
Řezný materiál TK TK TK
Typ BK8425 HB7635 HB7640
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání Vyměnitelná břitová destička pro vrtání Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku