{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 06T304 | |
Označení | 34-000 | |
Typ | BK6425 | |
Typ | ST900; INOX | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro vrtání |
Katalogové číslo | 236771 34-000 | |
EAN / GTIN | 4047109225428 | |
Číslo výrobce | W29 34000.046425 |