SOMT 09T306-GF IC328 Destičky s lamačem třísek GF pro vrtáky DR

Artiklové číslo: 5598816
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Řada DR-TWIST
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5598816
    EAN / GTIN 7291075108422
    Číslo výrobce 5598816
    L-číslo L24160 12

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,6 mm, průměr mezikruží (IC) 9 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,81 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.81 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku