QCP 140-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325665
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325665
EAN / GTIN 7291075382617
Číslo výrobce 3325665
L-číslo L24050 1950

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 14 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14.0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 8,96 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.03 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.93 mm
  • Délka upínace (LPR) 8.96 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku