IFP 385-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Artiklové číslo: 3330590
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3330590
EAN / GTIN 7291075452648
Číslo výrobce 3330590
L-číslo L24050 1479

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 38,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 38,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka dráhy nástroje (LPR) 22 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 38.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 16.15 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 38.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.852 mm
  • Délka upínace (LPR) 22 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku