IDI 200-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5504965
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
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
    Řada CHAMDRILL
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5504965
    EAN / GTIN 7291075099522
    Číslo výrobce 5504965
    L-číslo L24050 19

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, průměr řezu (DC) 20 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 20 mm
    • Funkcní délka (LF) 5.66 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.64 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku