HFP 395-SPADE IQ IC908 Vrtací hlavice pro obrábění oceli (ISO P) a litiny (ISO K)

Artiklové číslo: 5567064
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
    Řada CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5567064
    EAN / GTIN 7291075315271
    Číslo výrobce 5567064
    L-číslo L24050 334

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 39,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 39,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
    • Prumer rezu (DC) 39.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 13.6 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 39.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 22 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 8.43 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku