HCP 269-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 3316950
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
Řada SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3316950
EAN / GTIN 7291075333220
Číslo výrobce 3316950
L-číslo L24050 2620

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 26,9 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 26,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 137 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.58 mm
  • Prumer rezu (DC) 26.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.12 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.07 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.95 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku