HCP 262-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 3302269
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
Řada SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3302269
EAN / GTIN 7291075332902
Číslo výrobce 3302269
L-číslo L24050 2399

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 26,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 26,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.58 mm
  • Prumer rezu (DC) 26.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.12 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.07 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.95 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku