HCP 1605-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 3392582
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
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
Řada SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3392582
EAN / GTIN 7291075424119
Číslo výrobce 3392582
L-číslo L24050 2322

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 16,05 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.62 mm
  • Prumer rezu (DC) 16.05 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.39 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.91 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku