HCP 117-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 5567951
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
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
Řada SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567951
EAN / GTIN 7291075334012
Číslo výrobce 5567951
L-číslo L24050 222

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 11,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 139 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.52 mm
  • Prumer rezu (DC) 11.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.85 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 139 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.75 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku