FCP 153 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Artiklové číslo: 5568125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
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
    Řada SUMOCHAM FLAT HEAD
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5568125
    EAN / GTIN 7291075299557
    Číslo výrobce 5568125
    L-číslo L24050 542

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavice, průměr řezné hrany (DC) 15,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka hřebene (LPR) 6,58 mm

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 60 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 15.3 mm
    • Funkcní délka (LF) 5.23 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.93 mm
    • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 4.24 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.35 mm
    • Délka upínace (LPR) 6.58 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku