FCP 123 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Artiklové číslo: 5568104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
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
    Řada SUMOCHAM FLAT HEAD
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5568104
    EAN / GTIN 7291075299359
    Číslo výrobce 5568104
    L-číslo L24050 478

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 12,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka břitu (LPR) 5,36 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 60 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 12.3 mm
    • Funkcní délka (LF) 4.1 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.8 mm
    • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 3.13 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.26 mm
    • Délka upínace (LPR) 5.36 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku