FCP 116 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Artiklové číslo: 5568095
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
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
    Řada SUMOCHAM FLAT HEAD
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5568095
    EAN / GTIN 7291075299298
    Číslo výrobce 5568095
    L-číslo L24050 462

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 11,6 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 5,05 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 60 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 11.6 mm
    • Funkcní délka (LF) 3.8 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.6 mm
    • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 2.98 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.25 mm
    • Délka upínace (LPR) 5.05 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku