Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 26 mm

Artiklové číslo: 236630 26
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 3×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KUB Trigon®
    Jmenovitý ⌀ D 26
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 3×D
    Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
    Otočení vrtáku Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
    Vnitřní chlazení ano
    Užitná délka L1 78 mm
    Délka vyložení LA 102 mm
    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Délka stopky Ls 60 mm
    Dosažitelný maximální ⌀ přestavením 28 mm
    Maximální mez přestavení Vmax 1 mm
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 05T304 24-...
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Počet břitů Z 1
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236630 26
    EAN / GTIN 4047109100428
    Číslo výrobce V45 72602

    Popis

    Provedení:

    • Vrtání s přesazením os: V závislosti na ⌀ až 1,5 mm.
    • Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
    • Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory <BR/>bez nepravidelností a rozměrové přesnosti (zpravidla ± 0,1 mm).
    • Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
    • Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 − 10 bar.
    • Pro nerotační a rotační nasazení.

    Použití:

    S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740237080.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

    Poznámka:

    • Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.
    • Na poptávku− levořezný − 2×D, − jiný ⌀ − zvláštní provedení − tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku