MNSNT 160-400-MF20X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Artiklové číslo: 3335838
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
Řada SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3335838
EAN / GTIN 7291075425901
Číslo výrobce 3335838
L-číslo L24040 816

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr řezu (DC) 16 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 16,0, užitečná délka (LU) 400 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15.5 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 15.4 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF20X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 16 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 18 mm
  • Prumer príruby (DF) 15.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 160
  • Délka špicky britu(PL) 3.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 484 mm
  • Použitelná délka (LU) 400 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOGUN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku