MNSNT 145-400-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Artiklové číslo: 3335836
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOGUN
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3335836
    EAN / GTIN 7291075425888
    Číslo výrobce 3335836
    L-číslo L24040 66

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 14,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, efektivní délka (LU) 400 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 14.2 mm
    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 14.1 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 18 mm
    • Prumer príruby (DF) 14.1 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 145
    • Délka špicky britu(PL) 3.63 mm
    • Délka upínace (LPR) 476 mm
    • Použitelná délka (LU) 400 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOGUN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku