MNC 500-250 A40-269-12-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202885
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
    Řada COMBICHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3202885
    EAN / GTIN 7291075307627
    Číslo výrobce 3202885
    L-číslo L24040 1014

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, řezný průměr (DC) 50 mm, celková délka (OAL) 365,1 mm, efektivní délka (LU) 256,11 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 26.9 mm
    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Prumer príruby (DF) 50 mm
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGT 120408-W
    • Celková délka (OAL) 365.1 mm
    • Délka upínace (LPR) 297.07 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 68 mm
    • Použitelná délka (LU) 256.11 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "COMBICHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku