MNC 470-235 A40-239-12-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202882
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada COMBICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202882
EAN / GTIN 7291075307597
Číslo výrobce 3202882
L-číslo L24040 1001

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu (DC) 47 mm, celková délka (OAL) 348,65 mm, efektivní délka (LU) 240,64 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 23.9 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 47 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGT 120408-W
  • Celková délka (OAL) 348.65 mm
  • Délka upínace (LPR) 280.63 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Použitelná délka (LU) 240.64 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "COMBICHAM" Zobrazit všechny