GD-DH 10.50-25D-M20-06 Vrták s vyměnitelnými destičkami s jedním břitem pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru.

Artiklové číslo: 4800341
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TRI-DEEP
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4800341
    EAN / GTIN 7291075482997
    Číslo výrobce 4800341
    L-číslo L24020 559

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 10,5 mm, efektivní délka (LU) 276,8 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 10.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 303 mm
    • Skupina délek 25xD
    • Délka stopky (LS) 50 mm
    • Použitelná délka (LU) 276.8 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku