DSTR-EC 136.00-147.99 Jednotrubový vrták s vnějším závitem se 4 rozběhy, patrony a nastavitelným průměrem (průměr 100-328 mm)

Artiklové číslo: 4833237
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARDEEPDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4833237
    EAN / GTIN 7291075466973
    Číslo výrobce 4833237
    L-číslo L24020 208

    Popis

    Popis:

    Vrtací tělesa s WSP

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 125 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I26
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 147.99 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 136 mm
    • Funkcní délka (LF) 204 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku