DFN 380-114-32A-3D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3203381
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
Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203381
EAN / GTIN 7291075314977
Číslo výrobce 3203381
L-číslo L24040 835

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 38 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 38,0, celková délka (OAL) 217,8 mm, efektivní délka (LU) 114 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 38 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 38.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 38 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 149.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 38.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 380
  • Celková délka (OAL) 217.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 8.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 157.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 114 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku