DFN 370-111-32A-3D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3203380
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
    Řada CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3203380
    EAN / GTIN 7291075314960
    Číslo výrobce 3203380
    L-číslo L24040 834

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 37 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 37,0, celková délka (OAL) 213,6 mm, efektivní délka (LU) 111 mm.

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 37 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 37.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 37 mm
    • Prumer príruby (DF) 42 mm
    • Funkcní délka (LF) 145.56 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 37.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 370
    • Celková délka (OAL) 213.6 mm
    • Délka špicky britu(PL) 8.04 mm
    • Délka upínace (LPR) 153.6 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 111 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku