DCNS 190-057-190B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Artiklové číslo: 3203022
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
    Řada SUMOUNICHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3203022
    EAN / GTIN 7291075297829
    Číslo výrobce 3203022
    L-číslo L24040 1240

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 19 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, celková délka (OAL) 132,6 mm, efektivní délka (LU) 59,88 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 19 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
    • Funkcní délka (LF) 75.14 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 190
    • Celková délka (OAL) 132.6 mm
    • Délka špicky britu(PL) 2.88 mm
    • Délka upínace (LPR) 78.6 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 54 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 59.88 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOUNICHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku