DCNM 135-041-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Artiklové číslo: 3352573
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FLEXFIT
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3352573
    EAN / GTIN 7291075401295
    Číslo výrobce 3352573
    L-číslo L24040 504

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 13,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, celková délka (OAL) 90,6 mm, efektivní délka (LU) 48,6 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 13.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 13.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 13.5 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 135
    • Celková délka (OAL) 90.6 mm
    • Délka špicky britu(PL) 2.05 mm
    • Délka upínace (LPR) 68.6 mm
    • Použitelná délka (LU) 48.6 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku